Beli Pneumatic Winch Hoist di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- ENDO Air HoistDeskripsi:The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
- KITO Katrol Tangan RantaiDeskripsi:KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
- ENDO Air HoistDeskripsi:-Push button operation that enables easy speed control from high speed to very low speed.-A compact and lightweight design allows for easy installation.-Can be used even in places where there is a danger of explosion such as in a chemical factory.atribut:
- Rated Load: 0.06t
- Standard Lift: 1.9m
- Hoisting Speed: 18.5 to 26m/min
- Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
- Air consumption: 0.55 to 0.88
- Connection Port Diameter: R3/8
- ENDO Air Hoistatribut:
- Rated Load: 0.06t
- Standard Lift: 1.9m
- Hoisting Speed: 18.5 to 26.0m/min
- Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
- Air consumption: 0.55 to 0.88
- Connection Port Diameter: Rc3/8
- ENDO Air Hoistatribut:
- Type: Chain Type
- Air inlet: 3/8
- KATSU Pendingin Udara BerodaDeskripsi:Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Fan Type: Axial
- SUPER TOOL Multi Crane (Light Weight Type)Deskripsi:-Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- TOHNICHI Kunci TorsiDeskripsi:Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
- Schneider Electric TeSys K Contactoratribut:
- Product Name: TeSys K
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
Daftar Harga Pneumatic Winch Hoist Terbaru April 2026
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| ENDO Air Hoist | Rp34.999.900 |
| KITO Katrol Tangan Rantai | Rp6.499.900 |
| ENDO Air Hoist | Rp34.999.900 |
| ENDO Air Hoist | Rp35.999.900 |
| ENDO Air Hoist | Rp52.999.900 |
| KATSU Pendingin Udara Beroda | Rp7.799.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp219.900 |
| SUPER TOOL Multi Crane (Light Weight Type) | Rp26.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P102635490-3.jpg)



/a0P101000360-7.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/P101000424-1.jpg)



/P102054871-3.jpg)